エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
LED回転灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:黄●定格電圧:DC12〜24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.53kg●消費電力:1.4W●回転:140回/分●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS
注文コード
76607424
品番
EA983FS-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:黄●定格電圧:DC12〜24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.53kg●消費電力:1.4W●回転:140回/分●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS
アズワン品番
65-2308-13