LED回転灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:黄●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.56kg●消費電力:1.8W●回転:140回/分●連続使用時間:17,520時間●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS●防水性能:IP23 注文コード76607449 品番EA983FS-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:黄●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.56kg●消費電力:1.8W●回転:140回/分●連続使用時間:17,520時間●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS●防水性能:IP23 アズワン品番65-2308-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする