LED小型回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:赤●サイズ(mm):Φ45×61(H)(取付部除く)●重量:80g●定格電圧:AC/DC12〜24V●光源:LED球●回転:300回/分●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂ポール:アルミパイプ取付ブラケット:SPCC台座:ポリアミド(ナイロン)●消費電力:0.8W●ブザー:無 注文コード76607695 品番EA983FZ-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:赤●サイズ(mm):Φ45×61(H)(取付部除く)●重量:80g●定格電圧:AC/DC12〜24V●光源:LED球●回転:300回/分●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂ポール:アルミパイプ取付ブラケット:SPCC台座:ポリアミド(ナイロン)●消費電力:0.8W●ブザー:無 アズワン品番65-2308-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする