エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
LED小型回転灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:緑●サイズ(mm):Φ45×98(H)(取付部除く)●重量:120g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●回転:330回/分●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:1.5W●ブザー:無
注文コード
76607765
品番
EA983FZ-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:緑●サイズ(mm):Φ45×98(H)(取付部除く)●重量:120g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●回転:330回/分●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:1.5W●ブザー:無
アズワン品番
65-2308-71