エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607835
品番
EA983G-52G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアの出入口やルート表示に
剥離紙付
約6時間光ります。
粘着
屋内用
仕様
●幅:50mm●長さ:9.1m●厚さ:約0.25mm●色:緑/白
アズワン品番
65-2308-74