エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607844
品番
EA983G-54B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアの出入口やルート表示に
剥離紙付
約6時間光ります。
粘着
屋内用
仕様
●幅:100mm●長さ:9.1m●厚さ:約0.25mm●色:黒/白
アズワン品番
65-2308-80