エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76607853
品番
EA983G-54G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアの出入口やルート表示に
剥離紙付
約6時間光ります。
粘着
屋内用
仕様
●幅:100mm●長さ:9.1m●厚さ:約0.25mm●色:緑/白
アズワン品番
65-2308-81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76607853
EA983G-54G
50762723
EA983G-52R
50mmx9.1m 蓄光テープ
エスコ
1個
¥
10,300
税込
¥
11,330
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)