EA983HL-3A バルブ開閉札(赤・緑) エスコ 76608176 EA983HL-3A バルブ開閉札(赤・緑) エスコ 76608176 EA983HL-3A バルブ開閉札(赤・緑) エスコ 76608176

バルブ開閉札(赤・緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76608176 品番EA983HL-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷

仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする