エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
200kg マグネットリフター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76609199
品番
EA984CD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥168,300
販売価格(税別)
¥
153,000
バスケットに入れる
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様
●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番
65-2311-06