400kg マグネットリフター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76609208 品番EA984CD-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥291,500
販売価格(税別)
265,000

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付

仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mm アズワン品番65-2311-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする