EA986PF-105 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609533 EA986PF-105 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609533 EA986PF-105 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609533 EA986PF-105 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609533

キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:65×27mm●全高:80mm●耐荷重:40.8kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm 注文コード76609533 品番EA986PF-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:65×27mm●全高:80mm●耐荷重:40.8kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm アズワン品番65-2311-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする