エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76609856
品番
EA986TH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様
●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番
65-2312-43