エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76609996
品番
EA987FF-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重(t):1.12●口の開き(mm):32●リング径(mm):34●全長(mm):194●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-66