EA987FF-172 2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610005 EA987FF-172 2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610005 EA987FF-172 2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610005

2.0ton スイベルフック(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610005 品番EA987FF-172
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):40●リング径(mm):40●全長(mm):240●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする