エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610014
品番
EA987FF-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重(t):3.15●口の開き(mm):48●リング径(mm):48●全長(mm):283●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-68