EA987FF-175 8.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610039 EA987FF-175 8.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610039 EA987FF-175 8.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ 76610039

8.0ton スイベルフック(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610039 品番EA987FF-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,900
販売価格(税別)
49,000
仕様●使用荷重(t):8●口の開き(mm):65●リング径(mm):60●全長(mm):419●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする