エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
1.25ton ワイヤーロープ用フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610048
品番
EA987FF-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様
●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-72