エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
5.0ton ワイヤーロープ用フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610075
品番
EA987FF-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様
●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-75