エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
1.12ton 吊り環(溶接型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610136
品番
EA987GK-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様
●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
アズワン品番
65-2312-97