エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
5.3ton 吊り環(溶接型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610154
品番
EA987GK-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様
●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール
アズワン品番
65-2312-99