強力型滑車(1車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:スチール●車径:125mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:〜14mm●全長:395mm●重量:5kg●フック口開き:28mm 注文コード76610163 品番EA987HA-125A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

べケット付
1車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)

仕様●材質:スチール●車径:125mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:〜14mm●全長:395mm●重量:5kg●フック口開き:28mm アズワン品番65-2313-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする