エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:スチール●重量:8kg●全長:395mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:〜14mm●車径:125mm●サイズ:A:395mm、B:140mm、C:93mm、D:16mm、E:28mm、F:22mm●フック口開き:28mm
注文コード
76610179
品番
EA987HA-125B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:8kg●全長:395mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:〜14mm●車径:125mm●サイズ:A:395mm、B:140mm、C:93mm、D:16mm、E:28mm、F:22mm●フック口開き:28mm
アズワン品番
65-2313-02