エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
滑車(オーフベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610197
品番
EA987HB-75A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
折れピンにより振動にも安全です。
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:〜10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg
アズワン品番
65-2313-07