EA987HC-125B 1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ 76610206 EA987HC-125B 1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ 76610206 EA987HC-125B 1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ 76610206

1.5ton 滑車(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610206 品番EA987HC-125B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。

仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:〜12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm アズワン品番65-2313-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする