エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
2ton 滑車(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610215
品番
EA987HC-150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様
●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:〜14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番
65-2313-09