エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg サンマブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610224
品番
EA987HD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:75x46x196●重量(g):1200●材質:鉄●使用荷重:0.5t●使用ロープ径:10mm●車径:75mm●全長:196mm
アズワン品番
65-2313-10