エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
サンマブロック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610233
品番
EA987HD-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
シャックル式
スイベル式(360°回転)
仕様
●使用荷重:1t●使用ロープ径:〜12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2313-12