エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
1ton サンマブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610249
品番
EA987HD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,963
販売価格(税別)
¥
6,330
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mm
アズワン品番
65-2313-11