エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(2車・オーフ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610267
品番
EA987HH-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:4.7kg●全長:318mm●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●サイズ:A:318mm、B:112mm、C:79mm、D:14mm、G:25、H:40
アズワン品番
65-2313-16