強力型滑車(1車・オーフ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610276 品番EA987HH-125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

べケット付
1車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)

仕様●材質:スチール●重量:5kg●全長:367mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:14mm●車径:125mm アズワン品番65-2313-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする