エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(2車・オーフ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610285
品番
EA987HH-125B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:8kg●全長:367mm●使用荷重:1.5t●使用ロープ径:14mm●車径:125mm●サイズ:A:367mm、B:140mm、C:93mm、D:16mm、G:30、H:43
アズワン品番
65-2313-18