エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車(2車・オーフ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610303
品番
EA987HH-175B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
べケット付
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
仕様
●材質:スチール●重量:17.5kg●全長:490mm●使用荷重:3t●使用ロープ径:20mm●車径:175mm●サイズ:A:490mm、B:190mm、C:120mm、D:22mm、G:35、H:50
アズワン品番
65-2313-22