エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg フック型滑車(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:270mm●仕様:フック型●重量(g):1700●材質:ステンレス●サイズ:A:270mm、B:85mm、C:38mm
注文コード
76610337
品番
EA987HJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:270mm●仕様:フック型●重量(g):1700●材質:ステンレス●サイズ:A:270mm、B:85mm、C:38mm
アズワン品番
65-2313-25