エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg オーフ型滑車(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610346
品番
EA987HJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様
●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2313-28