エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
1ton オーフ型滑車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:1000kg●使用ロープ径:14mm●車径(mm):100●全長:310mm●仕様:オーフ型●重量(g):2300●材質:ステンレス
注文コード
76610355
品番
EA987HJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,150
販売価格(税別)
¥
36,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:1000kg●使用ロープ径:14mm●車径(mm):100●全長:310mm●仕様:オーフ型●重量(g):2300●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2313-29