エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg オーフ型滑車(ステンレス/2輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス●重量:1.9kg●全長:290mm●仕様:オーフ型●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75
注文コード
76610364
品番
EA987HJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス●重量:1.9kg●全長:290mm●仕様:オーフ型●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75
アズワン品番
65-2313-30