EA987HJ-21 500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ 76610389 EA987HJ-21 500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ 76610389 EA987HJ-21 500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ 76610389

500kg フック型滑車(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:270mm●仕様:フック型●重量:1.6kg●材質:ステンレス●サイズ:A:270mm、B:85mm、C:38mm●フック口開き:18mm 注文コード76610389 品番EA987HJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:270mm●仕様:フック型●重量:1.6kg●材質:ステンレス●サイズ:A:270mm、B:85mm、C:38mm●フック口開き:18mm アズワン品番65-2313-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする