エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
500kg フック型滑車(ステンレス/2輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610443
品番
EA987HJ-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ステンレス●全長:300mm●重量:2.0kg●仕様:フック型●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●サイズ:A:300mm、B:85mm、C:75mm●フック口開き:18mm
アズワン品番
65-2313-27