エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
シーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610529
品番
EA987HP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
仕様
●材質:鉄●車径:175mm●サイズ:A(軸径):32mm、B:72mm、C:22mm、D:39mm、E:41mm、F:14mm●使用ロープ径:20mm
アズワン品番
65-2313-44