エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
シーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610538
品番
EA987HP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
仕様
●材質:鉄●車径:200mm●サイズ:A(軸径):38mm、B:75mm、C:25mm、D:42mm、E:43mm、F:14mm●使用ロープ径:22mm
アズワン品番
65-2313-45