エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610547
品番
EA987HS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):250●使用ロープ径(mm):〜10mm●車径(mm):75●ベースサイズ(mm):86×85●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ(mm):A:142、B:86、C:85、D:56、E:55、F:12、G:19、H:40、I:62●軸受:メタル●重量(g):930●取付穴径:8.4
アズワン品番
65-2313-48