エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76610556
品番
EA987HS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:鉄●使用荷重:250kg●使用ロープ径:〜10mm●車径:75mm●ベースサイズ:86×85●軸受:メタル●重量(g):930
アズワン品番
65-2313-46