EA987HS-7 250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) エスコ 76610669 EA987HS-7 250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング) エスコ 76610669

250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76610669 品番EA987HS-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,965
販売価格(税別)
8,150
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:〜10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング アズワン品番65-2313-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする