滑車(ステンレス製/2車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kg):120●使用ロープ径:〜Φ10mm●車径:32mm●全長:95mm●重量(g):320●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:11mm●車数:2 注文コード76610687 品番EA987SD-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,073
販売価格(税別)
6,430
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重(kg):120●使用ロープ径:〜Φ10mm●車径:32mm●全長:95mm●重量(g):320●材質:ステンレス(SUS304)●車溝幅:11mm●車数:2 アズワン品番65-2313-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする