エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:181kg●使用ロープ径:〜6.4mm●車径:25mm●全長:83mm●重量:127g●材質:ステンレス(SUS304)
注文コード
76610714
品番
EA987SM-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:181kg●使用ロープ径:〜6.4mm●車径:25mm●全長:83mm●重量:127g●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-2313-63