滑車(ステンレス製/2車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重:181kg●使用ロープ径:〜6.4mm●車径:25mm●全長:83mm●重量:208g●材質:ステンレス(SUS304) 注文コード76610748 品番EA987SM-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:181kg●使用ロープ径:〜6.4mm●車径:25mm●全長:83mm●重量:208g●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2313-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする