エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
滑車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:272kg●使用ロープ径:〜7.9mm●車径:31mm●全長:95mm●重量:281g●材質:ステンレス(SUS304)
注文コード
76610757
品番
EA987SM-65
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:272kg●使用ロープ径:〜7.9mm●車径:31mm●全長:95mm●重量:281g●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-2313-67