エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
滑車(ステンレス製/2車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重:453kg●使用ロープ径:〜9.5mm●車径:50mm●全長:127mm●重量:585g●材質:ステンレス(SUS304)
注文コード
76610766
品番
EA987SM-66
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:453kg●使用ロープ径:〜9.5mm●車径:50mm●全長:127mm●重量:585g●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-2313-68