エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの シメール/クランパー
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●引張強度:34.32kN(3.500kg)●使用ロープ径:10〜28mm●重量:4000g●材質:鍛造鋼
注文コード
76610863
品番
EA988DJ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,820
販売価格(税別)
¥
96,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●引張強度:34.32kN(3.500kg)●使用ロープ径:10〜28mm●重量:4000g●材質:鍛造鋼
アズワン品番
65-2313-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表