エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの シメール/クランパー
ワイヤークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●引張強度:39.23kN(4000kg)●使用ロープ径:20〜40mm●重量:6000g●材質:鍛造鋼
注文コード
76610879
品番
EA988DJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥178,970
販売価格(税別)
¥
162,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●引張強度:39.23kN(4000kg)●使用ロープ径:20〜40mm●重量:6000g●材質:鍛造鋼
アズワン品番
65-2313-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表